Referencias
Parker:P030AA
Rubix:799220811000
fabricante:P030AA
Documentos
Detalles de producto : P030AA
Since the introduction of the first OIL-X range, Parker has continued to develop both the compressed air filter and the standards governing compressed air quality. Constantly innovated, OIL-X, utilizing domnick hunter filtration technology, has become the leader for compressed air filtration. Providing the exact balance between air quality, energy efficiency and low lifetime costs.
The OIL-X die cast aluminium filter range includes:
• General purpose and high efficiency coalescing and dry particulate filter grades (AO & AA) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (ACS) for the removal of oil vapour
Sizing and Selection
Please refer to the product literature to verify filter codes, sizes and quantities required before ordering. Only using genuine Parker OIL-X replacement elements will guarantee the filter’s performance.
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
The OIL-X die cast aluminium filter range includes:
• General purpose and high efficiency coalescing and dry particulate filter grades (AO & AA) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (ACS) for the removal of oil vapour
Sizing and Selection
Please refer to the product literature to verify filter codes, sizes and quantities required before ordering. Only using genuine Parker OIL-X replacement elements will guarantee the filter’s performance.
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Aplicación: Aplicaciones de aire comprimido y gas nitrógeno
Marca: Parker
División: División de separación y filtración de gases EMEA
Intervalo de cambio del elemento: 12 meses
Tipo de filtro: AA de alta eficiencia coalescente y partículas secas
Para uso con: Carcasas PX030 / P030
Industria: Equipos de fabricación industrial
Alimentación y bebidas
Automoción
Electrónica
Productos farmacéuticos
Medicina y odontología
Clasificación de micras: Hasta 0,01 micras
Número de elementos: 1
Serie de productos: Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales OIL-X
Tipo de producto: Elemento filtrante de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Tecnología: Filtración
Marca: Parker
División: División de separación y filtración de gases EMEA
Intervalo de cambio del elemento: 12 meses
Tipo de filtro: AA de alta eficiencia coalescente y partículas secas
Para uso con: Carcasas PX030 / P030
Industria: Equipos de fabricación industrial
Alimentación y bebidas
Automoción
Electrónica
Productos farmacéuticos
Medicina y odontología
Clasificación de micras: Hasta 0,01 micras
Número de elementos: 1
Serie de productos: Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales OIL-X
Tipo de producto: Elemento filtrante de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Tecnología: Filtración
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de recambio |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,18 € Sin IVA
/ unidad
264,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días