Referencias
Parker:G01317
Rubix:798127612000
fabricante:G01317

Detalles de producto : G01317
Elemento filtrante Parker G01317 para la filtración de alta presión de aceite hidráulico. El medio 20C proporciona un valor nominal de 20 µm, para funcionamiento en un rango de presiones de hasta 414 bar y temperaturas de -40…121 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento filtrante g01317 |
|---|---|
| Finura de filtro | 20 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 230 l/min |
| Temperatura máx. | 121 °C |
| Presión de servicio máx. | 414 bar |
| Material | celulosa (medio 20c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,63 € Sin IVA
/ unidad
166,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
