Referencias
Parker:P33EA14EGMBNGP
Rubix:798385883000
fabricante:P33EA14EGMBNGP

Documentos
Detalles de producto : P33EA14EGMBNGP
Cualidades
•Puertos integrales de 1/2" o 3/4" (NPT y BSPP)
Elemento de 5 micras de alta eficiencia como estándar
Excelente eficacia de eliminación de agua
Construcción robusta pero ligera de aluminio
Cierre de bayoneta positivo para garantizar un montaje correcto y seguro
Rangos de presión secundaria 0-2 bar (0-30 psig), 0-4 bar (0-60 psig), 0-8 bar (0-125 psig), 0-17 bar (0-250 psig)
La aspiración secundaria más el obturador equilibrado proporcionan una respuesta rápida y una regulación precisa de la presión
Elemento de 5 micras de alta eficiencia como estándar
Excelente eficacia de eliminación de agua
Construcción robusta pero ligera de aluminio
Cierre de bayoneta positivo para garantizar un montaje correcto y seguro
Rangos de presión secundaria 0-2 bar (0-30 psig), 0-4 bar (0-60 psig), 0-8 bar (0-125 psig), 0-17 bar (0-250 psig)
La aspiración secundaria más el obturador equilibrado proporcionan una respuesta rápida y una regulación precisa de la presión
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2' bspp |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 282 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 5640 l/min |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,80 € Sin IVA
/ unidad
186,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
