MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B
Rubix:798993525000
fabricante:8098257
EAN:4052568569877
brand logo

Resumen técnico

Materialpa-reforzado / pc / nbr / pom / acero de alta aleación / acero galvanizado / pe
Conexión 1g 1/4 in
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B


Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Cualidades

-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios

Información técnica


Atributos
Materialpa-reforzado / pc / nbr / pom / acero de alta aleación / acero galvanizado / pe
Conexión 1g 1/4 in
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo4 mm
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
58,93 Sin IVA
/ unidad
71,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días