Referencias
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
Rubix:799147799000
fabricante:8098264
EAN:4052568569938

Resumen técnico
| Material | pa-reforzado / pc / nbr / pom / acero de alta aleación / acero galvanizado / pe |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.
Cualidades
-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
Información técnica
Atributos
| Material | pa-reforzado / pc / nbr / pom / acero de alta aleación / acero galvanizado / pe |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 4 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1700 l/min |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,85 € Sin IVA
/ unidad
109,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días