EW10ZLCF

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:EW10ZLCF
Rubix:799221041000
fabricante:EW10ZLCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EW10ZLCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Presión de servicio máx.500 bar
Diámetro de conexión 210 mm
Tipo de líquidofluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
15,81 € Sin IVA
/ unidad
19,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días