Referencias
Parker:938260Q
Rubix:798632651000
fabricante:938260Q

Documentos
Detalles de producto : 938260Q
Con más de 85.000 elementos de recambio para filtros de aceite hidráulico, Par Fit™ satisface las necesidades de todos los clientes en cuanto a fiabilidad, disponibilidad y precio. Cada pieza está diseñada para ser totalmente intercambiable con la pieza original y se especifica para ofrecer un rendimiento equivalente o superior. Los elementos Par Fit cumplen las normas ISO más recientes de fabricación y ensayo, lo que garantiza que su aplicación de filtración de aceite funcione con seguridad. Los elementos filtrantes intercambiables de alta calidad Par Fit™ están disponibles para aplicaciones en prácticamente todos los sectores. Especificados y fabricados con la experiencia de Parker, usted tiene la garantía de rendimiento allí donde operen, ya sea en minería, silvicultura, marina, generación de energía, fuera de carretera, manipulación de materiales, acero, en planta o energía eólica. Con Par Fit™, puede obtener elementos de recambio para todos los fabricantes reconocidos, de forma rápida y sencilla, de una única fuente de confianza
Cualidades
•Alta eficiencia del sistema
Reducción del tiempo de inactividad
Disponibilidad de stock
Rentable
Reducción del tiempo de inactividad
Disponibilidad de stock
Rentable
Aplicaciones
Minería, Silvicultura, Agricultura;Marina;Generación de energía, Energía eólica;Construcción fuera de carretera;Manipulación de materiales;Maquinaria industrial, En planta, Pasta y papel;Acero;Autobús y camión;Militar
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento filtrante de recambio |
|---|---|
| Finura de filtro | 20 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 30 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Material | nylon reforzado con vidrio (tapas finales); acero dulce estañado (soporte interior); fibra de vidrio multicapa con malla recubierta (medio filtrante); juntas de fpm de fluoroelastómero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € Sin IVA
/ unidad
53,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días