RED15/10LOMDCF

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED15/10LOMDCF
Rubix:798386922000
fabricante:RED15/10LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED15/10LOMDCF


La función clave de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de tubo Ermeto DIN a giratorio es conectar distintas cantidades de tubos o manguitos. Los racores están disponibles en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo prolonga el ciclo vital del racor
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN de tubo a giratorio, en versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión por parte de medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo giratorio tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días