Referencias
Parker:RHD12SOMD71
Rubix:799320938000
fabricante:RHD12SOMD71


Resumen técnico
| Acoplamiento | eo 24° conusuiteinde '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Detalles de producto : RHD12SOMD71
Las válvulas antirretorno Parker con una presión nominal de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el elemento RHD con conexión tubular en ambos extremos, RHV/RHZ con conexión tubular a racor macho, RHDI con rosca interior en ambos extremos, RVP con insertos de válvula hasta I-TL con partes internas de la válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas de NBR o FKM disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas antirretorno Parker se envasan protegidas contra la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto los tipos HFC; para los tipos HFD son necesarias juntas de FKM). Probadas con presión de aire. No son adecuadas para vapor, gases inflamables/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Aplicaciones:
• Aptas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker ha sido comprobado millones de veces y demuestra la fiabilidad de esta gama de productos.
• La combinación de estanqueidad blanda y metálica – sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado respaldado por metal en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la instalación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de elementos.
• Para un número aún mayor de aplicaciones, también están disponibles piezas internas de acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas antirretorno Parker se envasan protegidas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
La variedad de tipos comienza con el elemento RHD con conexión tubular en ambos extremos, RHV/RHZ con conexión tubular a racor macho, RHDI con rosca interior en ambos extremos, RVP con insertos de válvula hasta I-TL con partes internas de la válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas de NBR o FKM disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas antirretorno Parker se envasan protegidas contra la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto los tipos HFC; para los tipos HFD son necesarias juntas de FKM). Probadas con presión de aire. No son adecuadas para vapor, gases inflamables/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Aplicaciones:
• Aptas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker ha sido comprobado millones de veces y demuestra la fiabilidad de esta gama de productos.
• La combinación de estanqueidad blanda y metálica – sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado respaldado por metal en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la instalación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de elementos.
• Para un número aún mayor de aplicaciones, también están disponibles piezas internas de acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas antirretorno Parker se envasan protegidas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 12
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 12 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 12
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Extremo cónico EO 24°
Tipo de conexión 2: Extremo cónico 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero inoxidable
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura máxima de funcionamiento: +250
Temperatura mínima de funcionamiento: -35
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 7,5 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: FKM
Material de la junta: n/a
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 12
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 12 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 12
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Extremo cónico EO 24°
Tipo de conexión 2: Extremo cónico 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero inoxidable
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura máxima de funcionamiento: +250
Temperatura mínima de funcionamiento: -35
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 7,5 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: FKM
Material de la junta: n/a
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | eo 24° conusuiteinde '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Tipo | válvula antirretorno para 2 tubos |
| Tamaño | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,16 € Sin IVA
/ unidad
274,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días