Referencias
Parker:301SN-20
Rubix:798387145000
fabricante:301SN-20

Documentos
Detalles de producto : 301SN-20
Siguiendo el ritmo de los crecientes requisitos del mercado, las mangueras 421SN y 301SN han sido mejoradas con tubos interiores de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos, así como cubiertas mejoradas resistentes al ozono y a la abrasión. Aunque las mangueras 1SN y 2SN son a menudo las especificadas típicamente para aplicaciones hidráulicas estándar, las 421SN y 301SN ofrecen más que un rendimiento estándar. La combinación de las características técnicas de los latiguillos con los racores compatibles Parkrimp de la serie 48 ofrece un conjunto seguro y fiable que aumenta la vida útil y reduce los costes.
Aplicación: Hidráulica de presión media
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -20
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 2 trenzas de alambre de alta resistencia
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 1-1/4, 31,8
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 1800, 12,5, 125
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire, refrigerantes (glicol, refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 420, 16,535
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 1,870, 47,5
Tipo de producto: No-Skive 2TE
Tipo de producto: Manguera hidráulica
Especificaciones cumplidas: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 1,73, 1,16
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -20
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 2 trenzas de alambre de alta resistencia
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 1-1/4, 31,8
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 1800, 12,5, 125
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire, refrigerantes (glicol, refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 420, 16,535
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 1,870, 47,5
Tipo de producto: No-Skive 2TE
Tipo de producto: Manguera hidráulica
Especificaciones cumplidas: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 1,73, 1,16
Cualidades
-Tubo interior de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos y resistencia al bioaceite
Supera las especificaciones EN853 1SN/2SN
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la tapa antes de colocar un accesorio y engarzar
Accesorios Parkrimp compatibles No-Skive serie 48: seguros y fiables.
Supera las especificaciones EN853 1SN/2SN
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la tapa antes de colocar un accesorio y engarzar
Accesorios Parkrimp compatibles No-Skive serie 48: seguros y fiables.
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos a base de petróleo;Agua-Glicol;Fluidos hidráulicos de emulsión agua-aceite;Grasas;Lubricantes;Aceites crudos y combustibles;Aire;Agua
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 125 bar |
| Material | caucho nitrílico (tubo);caucho sintético (cubierta) |
| Presión antirrotura | 500 bar |
| Tamaño | dn32 (-20) / 1 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
