Referencias
Parker:RI1EDX3/471
Rubix:799027371000
fabricante:RI1EDX3/471


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1;g 3/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : RI1EDX3/471
La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es adaptarse a los tamaños de los diferentes puertos.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1 A pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/4 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 3/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1 A pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/4 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 3/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
•Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión por parte de medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicación
Alta presión: Los reductores de puerto DIN Ermeto tienen valores nominales de presión, de modo que se pueden usar dichos reductores en una amplia gama de aplicaciones
Alta presión: Los reductores de puerto DIN Ermeto tienen valores nominales de presión, de modo que se pueden usar dichos reductores en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1;g 3/4 '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,01 € Sin IVA
/ unidad
105,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días