Referencias
Parker:16C4OMXS
Rubix:798111794000
fabricante:16C4OMXS


Resumen técnico
| Material | acero cincado sin cr |
|---|---|
| Tipo | codo macho jic. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
Detalles de producto : 16C4OMXS
Codo cilíndrico 90° macho BSP con junta tórica y anillo de retención / cono 37° Triple-Lok® JIC.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1, 25
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1-11, na Tipo de conexión: abocardado a 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico Peso dimensional: 0,23980815347721823 División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1, 25
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1-11, na Tipo de conexión: abocardado a 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico Peso dimensional: 0,23980815347721823 División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado sin cr |
|---|---|
| Tipo | codo macho jic. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,99 € Sin IVA
/ unidad
50,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h