FM18LCF

Parker Hannifin Tuerca EO2 Ø18mm serie ligera - 400 bar

Ver información técnica

Referencias

Parker:FM18LCF
Rubix:798111618000
fabricante:FM18LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado sin cr
Tipopara tubos de acero.
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FM18LCF


Tuerca funcional FM EO2, DIN, serie ligera Ø 18, 400 bar, con junta de estanqueidad y anillo de anclaje, acero galvanizado.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M26x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M26x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado sin cr
Tipopara tubos de acero.
Diámetro de rosca26 mm
Diámetro exterior de tubo18 mm
9,89 € Sin IVA
/ unidad
11,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días