Referencias
Parker:GE06LR1/4CFX
Rubix:799221235000
fabricante:GE06LR1/4CFX


Resumen técnico
| Material | acero cincado (sin crvi);acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : GE06LR1/4CFX
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Dependiendo de la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: Borde de sellado metálico
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: Borde de sellado metálico
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales
Los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones
Los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Transferencia de productos químicos;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Agricultura;Automoción;Construcción;Equipos de fabricación industrial;Marina;Manipulación de materiales;Transporte;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado (sin crvi);acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de líquido | fluido hidráulico |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 € Sin IVA
/ unidad
3,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días