EGE06SREDCF

Parker Hannifin Conector giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:EGE06SREDCF
Rubix:798386495000
fabricante:EGE06SREDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 a ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGE06SREDCF


ERMETO EGE06SREDCF Enchufe recto roscado
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 a ''
Tipo de líquidofluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días