GE18LR1/2KEGCFX

Parker Hannifin Racor hidráulico de alta presión con espárrago macho DIN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE18LR1/2KEGCFX
Rubix:798387291000
fabricante:GE18LR1/2KEGCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoermeto din macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2a bspp ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE18LR1/2KEGCFX


La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 18 mm
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: Borde de sellado metálico
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN 3852
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca. Este atributo alarga el ciclo de vida de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, también una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores para tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho tienen una presión nominal de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoermeto din macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2a bspp ''
Presión de servicio máx.800 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
14,86 € Sin IVA
/ unidad
17,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días