GE12SRCF

Parker Hannifin Conector de espárrago macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE12SRCF
Rubix:798819121000
fabricante:GE12SRCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 in a ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE12SRCF


Los racores EO-PSR producen conexiones de tubos y componentes de alta presión y sin fugas en sistemas hidráulicos. La característica principal de los EO-PSR (según DIN 3861, DIN 2353) es la progresión controlada de la penetración en el tubo, gracias a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L).Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%Facilita y acelera el montaje Evita el montaje insuficiente
Protección contra sobreapriete: La geometría especial del EO-PSR impide el montaje excesivo de los racores EO-PSR Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje - dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR el punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad de montaje
Geometría de anillo multifuncional - evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido EO-PSR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, fácil y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables para racores con anillo cortante de 24Â

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica móvil;Generación de energía

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 in a ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidocombustible;aceite;gas;agua
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días