GE12L3/8NPTCF

Parker Hannifin Conector macho GE-R

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE12L3/8NPTCF
Rubix:799221245000
fabricante:GE12L3/8NPTCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE12L3/8NPTCF


Conector macho GE-R 24° abocardado/BSPT o BSPP
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: 3/8"-18
Tipo de conexión 2: NPT (SAE J476), macho
Tipo de conexión 2: NPT macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J476
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio máx.315 bar
Tipo de líquidofluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días