H06-01S 00048046

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:H06-01S
Rubix:751606566043
fabricante:00048046
EAN:3618036100693
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd;c3771be
Tipoconector macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H06-01S 00048046


Los racores autoalineables de las series H, DL, L, LL tienen diez estilos y cinco diámetros exteriores de tubo, lo que proporciona una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde abocinado evita la pérdida accidental de la férula al insertar el tubo en el cuerpo del racor. La virola endurecida evita la rotura de la virola al apretar la tuerca. El diámetro interior acampanado proporciona una baja resistencia al flujo dentro del racor. El mecanismo de sujeción del tubo proporciona una sensación de fuerza al insertarlo y evita que se deslice al enroscarlo.

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd;c3771be
Tipoconector macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Tipo de líquidoaire
1,77 Sin IVA
/ unidad
2,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días