RED08/06LOMDCF

Parker Hannifin Conexión de reducción cónica con cono EO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED08/06LOMDCF
Rubix:798111710000
fabricante:RED08/06LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Diámetro de rosca (pulgadas)m14x1,5; m12x1,5 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED08/06LOMDCF


Conexión de reducción cónica con cono 1.4571
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Diámetro de rosca (pulgadas)m14x1,5; m12x1,5 ''
Presión de servicio máx.500 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días