GZR15/12LCF

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de giratorio Ermeto DIN a giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GZR15/12LCF
Rubix:798386905000
fabricante:GZR15/12LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GZR15/12LCF


La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de Ermeto DIN giratorios a giratorios es la conexión de 2 tubos o manguitos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Cono macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable, reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
31,38 € Sin IVA
/ unidad
37,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días