797TC-16
Hannifin Manguera hidráulica de presión de trabajo constante GlobalCore 797
Ver información técnicaReferencias
Parker:797TC-16
Rubix:799220863000
fabricante:797TC-16

Detalles de producto : 797TC-16
La manguera 797 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para ofrecer consistencia y fiabilidad con una presión de trabajo constante de 6.000 PSI en todos los tamaños. La manguera 797 está fabricada con tecnología Compact Spiral que la hace ligera, duradera y fácil de doblar, lo que facilita y agiliza su instalación. La manguera 797 está diseñada, fabricada y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752.
Aplicación: Aceites lubricantes, fluidos hidráulicos a base de petróleo
Racor compatible: Serie 77
Material de la cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión
División: División de productos para mangueras
Tipo de cubierta de la manguera: ToughCover
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -16
Material del tubo interior de la manguera: Compuesto de caucho sintético patentado
Material de refuerzo de la manguera: 4 o 6 espirales de alambre de acero
Diámetro interior: 1, 25
Presión máxima de funcionamiento: 420, 6000, 42
Temperatura máxima de funcionamiento: 257, 125
Medios: Lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo
Radio de curvatura mínimo: 6-1/2, 165
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro interior nominal de la manguera: 25
Diámetro exterior: 1,4, 35,7
Tamaño: -16
Especificaciones cumplidas: ISO 18752, tipo DC, MSHA TC, ST y CP solo cubiertas
Peso: 1,17, 1,74
Racor compatible: Serie 77
Material de la cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión
División: División de productos para mangueras
Tipo de cubierta de la manguera: ToughCover
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -16
Material del tubo interior de la manguera: Compuesto de caucho sintético patentado
Material de refuerzo de la manguera: 4 o 6 espirales de alambre de acero
Diámetro interior: 1, 25
Presión máxima de funcionamiento: 420, 6000, 42
Temperatura máxima de funcionamiento: 257, 125
Medios: Lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo
Radio de curvatura mínimo: 6-1/2, 165
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro interior nominal de la manguera: 25
Diámetro exterior: 1,4, 35,7
Tamaño: -16
Especificaciones cumplidas: ISO 18752, tipo DC, MSHA TC, ST y CP solo cubiertas
Peso: 1,17, 1,74
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Material | caucho sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
