Referencias
Parker:10648-12-10
Rubix:798172532000
fabricante:10648-12-10


Resumen técnico
| Tipo | racor recto giratorio de doble abocardado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : 10648-12-10
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 15,9, diámetro interior de manguera de 5/8 pulgadas, -10
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 39 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 63 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes, aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tamaño hexagonal 2: 24 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte, equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 1-1/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 15,9, diámetro interior de manguera de 5/8 pulgadas, -10
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 39 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 63 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes, aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tamaño hexagonal 2: 24 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte, equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 1-1/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor recto giratorio de doble abocardado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
| Ejecución | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,11 € Sin IVA
/ unidad
25,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días