Referencias
Parker:GE12LR1/2CF
Rubix:798182176000
fabricante:GE12LR1/2CF


Resumen técnico
| Material | bereit haus-privatisierung ladung |
|---|---|
| Tipo | racores |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 a '' |
Documentos
Detalles de producto : GE12LR1/2CF
Los racores EO-PSR producen conexiones de tubos y componentes de alta presión y sin fugas en sistemas hidráulicos. La característica principal de EO-PSR (según DIN 3861, DIN 2353) es la mordida progresiva controlada en el tubo, debido a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | bereit haus-privatisierung ladung |
|---|---|
| Tipo | racores |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 a '' |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días