GE08LR1/8CF

Parker Hannifin Conector macho de espárrago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE08LR1/8CF
Rubix:799221320000
fabricante:GE08LR1/8CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, acero inoxidable
Tipoconector macho de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 a ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE08LR1/8CF


EO-PSR - Racores de anillo de tope progresivo original Ermeto (ac. el DIN 3861, DIN 2353) producen conexiones de alta presión, sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de todas las unidades. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-PSR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

•Alta presión: Se puede usar EO-PSR en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño (25 S/28 L y mayores), los pares de apriete de los accesorios de EO-PSR se han reducido en un 25%. Facilita y acelera el montaje. Evita el subensamblaje
Protección contra apriete excesivo: La geometría especial de EO-PSR evita el sobreensamblaje de los accesorios de EO-PSR. Ayuda a evitar el coste y el tiempo que consume la reparación
Efecto de muelle: Reducción de costes debido al efecto de muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad del montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete de la EO-PSR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
La geometría de anillo multifuncional evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
La adquisición es fácil y rápida. EO-PSR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, sencillo y seguro: cumple los requisitos de las normas aplicables para accesorios de anillo de corte de 24°

Aplicaciones

Automoción; industrial; transporte; defensa; energía; medio ambiente; infraestructura; máquinas herramienta; manejo de materiales; móvil; petróleo y gas; generación de energía; proceso; transporte; agua; hidráulica móvil; generación de energía

Información técnica


Atributos
Materialacero, acero inoxidable
Tipoconector macho de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 a ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidocombustible;petróleo;gas
6,54 € Sin IVA
/ unidad
7,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días