Referencias
Parker:1JC48-8-6
Rubix:798386732000
fabricante:1JC48-8-6
Detalles de producto : 1JC48-8-6
Racores probados por Parker serie 46/48 ORFS - en diferentes modelos, así como pernos roscados ORFS para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 13/16"-16 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra ORFS - Giratoria
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 41 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aire, agua, aceite hidráulico mineral, Refrigerantes (agua-glicol)
Tamaño hexagonal 1: 24 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 19 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 13/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta corta
Forma: Recta - Corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 13/16"-16 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra ORFS - Giratoria
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 41 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aire, agua, aceite hidráulico mineral, Refrigerantes (agua-glicol)
Tamaño hexagonal 1: 24 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 19 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 13/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta corta
Forma: Recta - Corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | parkrimp orfs con tuerca de unión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días