GE30SREDCF

Parker Hannifin Conector macho GE-R

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE30SREDCF
Rubix:798231757000
fabricante:GE30SREDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/4 a ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30SREDCF


Conector macho GE-R 24° abocardado/BSPT o BSPP
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1-1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 pulgadas
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/4 a ''
Presión de servicio máx.420 bar
Tipo de líquidofluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
42,71 Sin IVA
/ unidad
51,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días