Referencias
Parker:GE18ZLR3/4EDCF
Rubix:799220882000
fabricante:GE18ZLR3/4EDCF


Resumen técnico
| Material | acero, acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector macho de espárrago |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 a '' |
Detalles de producto : GE18ZLR3/4EDCF
Los racores EO-2 tienen un sellado elastomérico en todas las juntas para una conexión sin fugas y con junta herméticamente sellada de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. Para un funcionamiento fiable de toda la unidad. El diseño se basa en DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. Los racores EO-2 son adecuados para aplicaciones de alta presión. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluido en condiciones de vacío.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca funcional EO-2
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca funcional EO-2
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
•Alta presión: Se puede usar EO-2 en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los accesorios de EO-2 se han reducido un 25%. Suelta y sujeta el montaje. Impide el subensamblaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de sellado primario, lo que garantiza un sellado sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, están herméticamente sellados. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no “sudan” sobre los racores. Aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Los costes de reparación y mantenimiento se reducirán
Durabilidad: La junta elastomérica no requiere ningún reajuste, ni siquiera después de años de funcionamiento en condiciones de trabajo extremas
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los accesorios de EO-2 se han reducido un 25%. Suelta y sujeta el montaje. Impide el subensamblaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de sellado primario, lo que garantiza un sellado sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, están herméticamente sellados. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no “sudan” sobre los racores. Aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Los costes de reparación y mantenimiento se reducirán
Durabilidad: La junta elastomérica no requiere ningún reajuste, ni siquiera después de años de funcionamiento en condiciones de trabajo extremas
Aplicaciones
Automoción; industrial; transporte; defensa; energía; medio ambiente; infraestructura; máquinas herramienta; manejo de materiales; móvil; petróleo y gas; generación de energía; proceso; transporte; agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero, acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector macho de espárrago |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 a '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de líquido | combustible;petróleo;gas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,41 € Sin IVA
/ unidad
28,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días