GE10LR3/8EDOMDCF

Parker Hannifin Conexión macho DIN 3/8" Gas para tubo de 10 mm (420 bar)

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE10LR3/8EDOMDCF
Rubix:798209885000
fabricante:GE10LR3/8EDOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado sin cr.
Tipoconexión macho cónica.
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''

Detalles de producto : GE10LR3/8EDOMDCF


Rosca macho BSP cónica con junta tórica ED (ISO 1179)/conicidad EO 24°. Serie ligera.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado sin cr.
Tipoconexión macho cónica.
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
3,95 € Sin IVA
/ unidad
4,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días