GE06LLREDOMDCF

Parker Hannifin Conector de espárrago macho recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE06LLREDOMDCF
Rubix:799220997000
fabricante:GE06LLREDOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE06LLREDOMDCF


La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP (ISO 1179)
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Very Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores presentan una elevada resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias medioambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho, por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidoagua;aceite;gas;combustible
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
2,38 Sin IVA
/ unidad
2,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días