Referencias
Parker:GE10SR1/4CF
Rubix:799221186000
fabricante:GE10SR1/4CF

Documentos
Detalles de producto : GE10SR1/4CF
EO-PSR - Los racores de anillo de cierre progresivo originales de Ermeto (según DIN 3861, DIN 2353) producen las conexiones de alta presión y sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de las unidades completas. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-PSR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Alta presión
Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%
Facilita y agiliza el montaje
.Evita el sub-montaje
Protección contra el sobre-apriete
Efecto muelle
Montaje seguro
Geometría del anillo multifuncional
La adquisición es fácil y rápida
Montaje rápido, fácil y seguro.
Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%
Facilita y agiliza el montaje
.Evita el sub-montaje
Protección contra el sobre-apriete
Efecto muelle
Montaje seguro
Geometría del anillo multifuncional
La adquisición es fácil y rápida
Montaje rápido, fácil y seguro.
Aplicaciones
Transferencia de productos químicos;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Agricultura;Automoción;Construcción;Equipos de fabricación industrial;Marina;Manipulación de materiales;Transporte;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica móvil
Información técnica
Atributos
| Material | acero; sin cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 a '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 € Sin IVA
/ unidad
11,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días