CAJA 3000 U. TOPE PROTECTOR BUMPON SJ5303 TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO

Parachoques

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000001894
Rubix:799220751000
fabricante:7000001894
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CAJA 3000 U. TOPE PROTECTOR BUMPON SJ5303 TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO


3M™ Bumpon™ Protective Products SJ5018 Negro, 3000 por caja es un tope de goma autoadhesivo de parte superior plana de 12. 7 mm de ancho x 5. 8 mm de alto. Estos topes negros están diseñados para ser utilizados como pies, topes y separadores, proporcionando una mayor capacidad de carga y una mejor resistencia al desgaste. Utilice 3M™ Bumpon™ Productos de Protección SJ5018 Negro, 3000 por caja como pies, topes y separadores en el hogar o en el trabajo. Estos topes negros de goma de uretano no contienen plastificantes y son autoadhesivos, con una alta resistencia al deslizamiento que no raya ni mancha las superficies. Sus 12. 7 mm de ancho x 5. 8 mm de alto proporciona una excelente capacidad de carga y una mayor resistencia al desgaste. Se aplica fácilmente gracias a los adhesivos 3M sensibles a la presión, sin agrietarse ni endurecerse. Reduce las vibraciones y el ruido de pequeños electrodomésticos, muebles o aparatos electrónicos. Utilícelo para alinear cuadros y mantener los productos separados durante el transporte. Péguelos como topes para puertas de armarios, tapas y cajones o casi en cualquier lugar donde los portazos, arañazos, mellas, rozaduras, marcas, deslizamientos, vibraciones o ruidos puedan ser un problema. Aplíquelo a las patas de la parte inferior de los pequeños electrodomésticos. Reduce los rasguños, golpes y choques. Ideal para aparatos electrónicos de sobremesa o portátiles, armarios electrónicos, teléfonos, teclados, pedales, básculas, relojes, altavoces, dispensadores y ordenadores.

Cualidades

-Sin plastificantes con una composición de uretano
Se aplica fácilmente gracias a los adhesivos 3M™ sensibles a la presión
Ofrece una alta resistencia al deslizamiento
No raya ni mancha las superficies
Reduce las vibraciones y el ruido

Aplicaciones

Amortigua el ruido y reduce las vibraciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)0x0x0 mm
Peso con embalaje0,529 g
Modelosj5303
Altura5.1 mm
Forma de montajeself-adhesive, pressure-sensitive acrylic adhesive (a-20)
264,60 € Sin IVA
/ unidad
320,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días