Referencias
AMF:82024
Rubix:799287256000
fabricante:82024
EAN:4020772082024



Detalles de producto : DIN 6319G M-016 ARANDELA ASIENTO C/ICO
Asiento cónico
Características: acero , templado a 350 + 80 HV30.
Aplicación: especialmente adecuado para la sujeción a través de la ranura de hierros de sujeción y agujeros longitudinales.
Características: acero , templado a 350 + 80 HV30.
Aplicación: especialmente adecuado para la sujeción a través de la ranura de hierros de sujeción y agujeros longitudinales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Grosor | 7 mm |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,60 € Sin IVA
/ unidad
3,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días