Referencias
Ganter:GN 6341-NI-12-30-A-MT
Rubix:798586523000
fabricante:GN 6341-NI-12-30-A-MT
EAN:4045525602458






Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Grosor | 7.5 mm |
Detalles de producto : GN 6341-NI-12-30-A-MT ARANDELAS
Las arandelas de acero inoxidable GN 6341 se utilizan principalmente en la construcción de maquinaria y en la fabricación de moldes y útiles cuando las arandelas según DIN 125, DIN 9021 y DIN 6340 ya no cumplen con los requisitos. En particular, el Tipo B para tornillos avellanados es ideal para uniones atornilladas sólidas con una baja altura de construcción.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Grosor | 7.5 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días