Referencias
AMF:74286
Rubix:799286720000
fabricante:74286
EAN:4020772074289
Detalles de producto : PAR DE TOPES P/LELOS 40X12,0X100 MM
Par de tope paralelo de precisión
Características: rectificado por cementación y rectificado en altura por pares según la tolerancia por pares IT 5. Tolerancia de la medida nominal en altura según DIN ISO de 2768 m, en anchura h7, resto de medidas según DIN ISO 2768.
Aplicación: preferentemente para máquinas pequeñas y medianas. Su grosor está ajustado a las ranuras de la máquina con tolerancia H8.
Un par de estos topes se inserta en una ranura de la máquina, lo que permite orientar las piezas de forma rápida en paralelo con respecto a la mesa. Se pueden emplear además como bases paralelas para ranuras de máquina.
Nota: posibilidad de suministrar con recargo varios pares uniformes sobre demanda.
Características: rectificado por cementación y rectificado en altura por pares según la tolerancia por pares IT 5. Tolerancia de la medida nominal en altura según DIN ISO de 2768 m, en anchura h7, resto de medidas según DIN ISO 2768.
Aplicación: preferentemente para máquinas pequeñas y medianas. Su grosor está ajustado a las ranuras de la máquina con tolerancia H8.
Un par de estos topes se inserta en una ranura de la máquina, lo que permite orientar las piezas de forma rápida en paralelo con respecto a la mesa. Se pueden emplear además como bases paralelas para ranuras de máquina.
Nota: posibilidad de suministrar con recargo varios pares uniformes sobre demanda.
Paral.twin limit stops 40x12x100mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | par de topes p/lelos 40x12,0x100 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,23 € Sin IVA
/ unidad
182,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

