PAR DE TOPES P/LELOS 100X28,0X160 MM

Par de topes paralelos

Ver información técnica
Referencias
AMF:74351
Rubix:799286717000
fabricante:74351
EAN:4020772074357
brand logo

Detalles de producto : PAR DE TOPES P/LELOS 100X28,0X160 MM


Par de tope paralelo de precisión

Características: rectificado por cementación y rectificado en altura por pares según la tolerancia por pares IT 5. Tolerancia de la medida nominal en altura según DIN ISO de 2768 m, en anchura h7, resto de medidas según DIN ISO 2768.

Aplicación: preferentemente para máquinas pequeñas y medianas. Su grosor está ajustado a las ranuras de la máquina con tolerancia H8.
Un par de estos topes se inserta en una ranura de la máquina, lo que permite orientar las piezas de forma rápida en paralelo con respecto a la mesa. Se pueden emplear además como bases paralelas para ranuras de máquina.

Nota: posibilidad de suministrar con recargo varios pares uniformes sobre demanda.
Gauge block 100x28x160mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,80 Sin IVA
/ unidad
489,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días