Referencias
AMF:71373
Rubix:799286710000
fabricante:71373
EAN:4020772071370
Detalles de producto : DIN 6318 95/57,5-95 MM SOPORTE ESCALONADO
Soporte escalonado
Características: de fundición mecanizada, lacado. Superficie de apoyo y escalones rectificados planos. Apoyo 50 mm de anchura. Los soportes escalonados poseen niveles de sujeción con una diferencia de altura de 7,5 mm entre ellos.
Características: de fundición mecanizada, lacado. Superficie de apoyo y escalones rectificados planos. Apoyo 50 mm de anchura. Los soportes escalonados poseen niveles de sujeción con una diferencia de altura de 7,5 mm entre ellos.
Step.pack.block D6318 95/ 57,5- 95mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | din 6318 95/57,5-95 mm soporte escalonado |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,78 € Sin IVA
/ unidad
39,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

