DIN 508 M14X16 MM TUERCA EN T

Tuerca corredera DIN508

Ver información técnica

Referencias

AMF:80051
Rubix:799287086000
fabricante:80051
EAN:4020772080051
brand logo

Resumen técnico

Tipodin 508 m14x16 mm tuerca en t

Detalles de producto : DIN 508 M14X16 MM TUERCA EN T


Tuerca corredera en ranura en T de precisión, DIN 508 con rosca hembra

Características: con rosca interior.

Material: bonificado a clase de resistencia 10.

Nota: la capacidad de carga total sólo puede alcanzarse si se atornilla por toda la longitud de la rosca.

Información técnica


Atributos
Tipodin 508 m14x16 mm tuerca en t
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días