Referencias
AMF:73320
Rubix:799286715000
fabricante:73320
EAN:4020772073329
Detalles de producto : CALZO DE ROSCA C/PIE MAGNETICO 6400M-52
Calzo de rosca con pie magnético
Características: Calzos de rosca medio pesados. Cuerpo básico y husillo de acero templado, barnizado. Husillo con rosca trapezoidal autoenclavadora y tope final. Con agujero de centraje de Ø 12 mm para alojar diversas piezas sobrepuestas.
Aplicación: para hierros de sujeción con una anchura de hendidura de aprox. 14–22 mm.
Nota: piezas sobrepuestas adecuadas, véase #SAPB2807922#.
Características: Calzos de rosca medio pesados. Cuerpo básico y husillo de acero templado, barnizado. Husillo con rosca trapezoidal autoenclavadora y tope final. Con agujero de centraje de Ø 12 mm para alojar diversas piezas sobrepuestas.
Aplicación: para hierros de sujeción con una anchura de hendidura de aprox. 14–22 mm.
Nota: piezas sobrepuestas adecuadas, véase #SAPB2807922#.
Screw jack with magnetic base 6400M-52
Información técnica
Atributos
| Tipo | calzo de rosca c/pie magnetico 6400m-52 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,31 € Sin IVA
/ unidad
82,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días