Referencias
Portwest:FR66NAR42
Rubix:799017818000
EAN:5036108320226

Detalles de producto : PANTALON T-42 FR66 BIZFLAME ULTRA AZUL MARINO
Diseñados para las condiciones más difíciles, estos pantalones combinan
comodidad, resistencia y una funcionalidad excepcional. Fabricados con un
tejido resistente que soporta el lavado industrial, conservarán su forma y su
color a lo largo de su vida útil.
Bizflame Ultra ha sido desarrollado para funcionar en las condiciones más
difíciles. Ideal para industrias como la del petróleo y el gas, donde la
durabilidad es un aspecto importante, Bizflame Ultra está certificado conforme a una gama
de normas EN que ofrecen una protección óptima en una variedad de
situaciones peligrosas. Los modelos de esta gama están libres de
metales, minimizando así los riesgos de electricidad estática y los daños
a las superficies. El poliéster Ultra FR de Bizflame se fabrica a partir de
fibras recicladas, reduciendo así la huella de carbono producida y trabajando
hacia un futuro sostenible.
comodidad, resistencia y una funcionalidad excepcional. Fabricados con un
tejido resistente que soporta el lavado industrial, conservarán su forma y su
color a lo largo de su vida útil.
Bizflame Ultra ha sido desarrollado para funcionar en las condiciones más
difíciles. Ideal para industrias como la del petróleo y el gas, donde la
durabilidad es un aspecto importante, Bizflame Ultra está certificado conforme a una gama
de normas EN que ofrecen una protección óptima en una variedad de
situaciones peligrosas. Los modelos de esta gama están libres de
metales, minimizando así los riesgos de electricidad estática y los daños
a las superficies. El poliéster Ultra FR de Bizflame se fabrica a partir de
fibras recicladas, reduciendo así la huella de carbono producida y trabajando
hacia un futuro sostenible.
Designed to perform in the toughest conditions, this trouser combines hardwearing comfort with superb functionality. Made using durable fabric that withstands industrial washing, retaining shape and colour over the lifetime of the trousers.
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Cualidades
Esta gama de productos resistentes a las llamas, líder en la industria,
ofrece una protección multinorma para entornos peligrosos. Estos
productos de vanguardia son el resultado de años de experiencia combinados con una
tecnología avanzada y estudios de mercado. El compromiso con la
salud, la seguridad y la comodidad del usuario se traduce en una amplia
gama de productos adaptados a todos los climas y a todos los usos
finales.
ofrece una protección multinorma para entornos peligrosos. Estos
productos de vanguardia son el resultado de años de experiencia combinados con una
tecnología avanzada y estudios de mercado. El compromiso con la
salud, la seguridad y la comodidad del usuario se traduce en una amplia
gama de productos adaptados a todos los climas y a todos los usos
finales.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 42 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,64 € Sin IVA
/ unidad
74,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días