PANTALON T-M 1825-14 ALCOR AZUL MARINO AV IGNIFUGO
Pantalón 1825EO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:1825-14-02-11-2/42-44/M
Rubix:798965328000



Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-M 1825-14 ALCOR AZUL MARINO AV IGNIFUGO
Pantalón ignífugo, antiestático y de alta visibilidad, de protección frente a arco eléctrico. Dispone de bolsillos plastones laterales con tapeta y cierre de velcro. El cierre del pantalón es mediante cremallera. Incluye refuerzos en culera y rodilleras.
Aplicaciones
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electrostáticas, quemaduras producidas por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | xispal 825rs, 50% algodón, 39% acrílica modificada tipo f, 10% viscosa y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € Sin IVA
/ unidad
69,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
