PANTALON T-XL 1825-01 ORION AZUL MARINO AV IGNIFUGO
Pantalón 1825
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:1825-01-00-11-2/50-52/XL
Rubix:798933510000



Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-XL 1825-01 ORION AZUL MARINO AV IGNIFUGO
Pantalón ignífugo, antiestático y de alta visibilidad, de protección frente a arco eléctrico. Dispone de dos bolsillos franceses de apertura vertical y un bolsillo trasero de plastón con cierre de tapeta y velcro. El cierre del pantalón es mediante botón oculto, e incorpora goma elástica en el interior de la cinturilla en la parte trasera. Bandas retroreflectantes cosidas en las perneras.
Aplicaciones
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electrostáticas, quemaduras producidas por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | xispal 825rs, 50% algodón, 39% acrílica modificada tipo f, 10% viscosa y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,71 € Sin IVA
/ unidad
60,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
