PANTALON T-XL MODAFLAME AMARILLO/MARINO AV ALTO
MV26 - Pantalón Modaflame de alta visibilidad
Ver información técnicaReferencias
Portwest:MV26YNTXL
Rubix:799230617000
EAN:5036108284788

Detalles de producto : PANTALON T-XL MODAFLAME AMARILLO/MARINO AV ALTO
Las cualidades intrínsecamente ignífugas no disminuirán con los lavados. Protección contra el calor radiante, convectivo y por contacto. Bolsillo para regla. Dos bolsillos traseros de parche. Cremallera de latón duradera, resistente y de larga duración. Costuras triples para una mayor durabilidad. Bolsillos para rodilleras de doble altura que permiten dos opciones de colocación. Bolsillo oculto para teléfono. Cinta cosida resistente al lavado industrial y a las llamas. 9 bolsillos para un amplio almacenamiento. Cintura trasera elástica para un ajuste seguro. Tejido con clasificación UPF 40+ para bloquear el 98 % de los rayos UV. Bolsillos espaciosos. Certificado CE. CE-CAT III
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | modacrílico |
| Color secundario | azul marino |
| Resistencia a la llama | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,58 € Sin IVA
/ unidad
99,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días