Referencias
Portwest:FR47NARXL
Rubix:798532209000
fabricante:FR47NARXL
EAN:5036108208296



Documentos
Detalles de producto : FR47NARXL PANTALON SEALTEX FRAME
Estos pantalones ofrecen una excelente protección en las condiciones más severas, son impermeables y corta-viento. Sus características includen tobilleras ajustables para asegurar facilidad al ponérselos y quitárselos.
Características
Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
Ligero y cómodo
Duradero y flexible con acabado para limpieza con paño
Extremos con corchetes para un firme ajuste
Cintura con cordón para un cómodo ajuste
Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
CE-CAT III
Certificado CE
Características
Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
Ligero y cómodo
Duradero y flexible con acabado para limpieza con paño
Extremos con corchetes para un firme ajuste
Cintura con cordón para un cómodo ajuste
Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
CE-CAT III
Certificado CE
Pantalón Sealtex Flame
Cualidades
•Waterproof with welded seams to prevent water penetration
Lightweight and comfortable
Durable and stretchy with wipe clean finish
Stud adjustable hems for a secure fit
Drawcord adjustable waist for a comfortable fit
Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
Lightweight and comfortable
Durable and stretchy with wipe clean finish
Stud adjustable hems for a secure fit
Drawcord adjustable waist for a comfortable fit
Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,01 € Sin IVA
/ unidad
62,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días