Referencias
Gedore:1500 H 38
Rubix:798180603000
fabricante:1920626
EAN:4010886864128

Detalles de producto : 1920626 1500 H 38 - SOPORTE PARA 10 LLAVES
• apto para placas perforadas con orificios cuadrados 10 x 38 mm
• para 10 llaves n.º 2, 6
• recubrimiento en polvo
• se suministra sin herramientas
Soporte para llaves 10 posiciones apto para placas perforadas con orificios cuadrados 10 x 38 mm para 10 llaves n.º 2, 6 recubrimiento en polvo se suministra sin herramientas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Tipo | soporte para llaves |
| Altura | 227 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,62 € Sin IVA
/ unidad
34,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
