GN 310-10-100-A-NI BRAZOS DE PALANCA
Palancas de cambio de plástico / acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 310-10-100-A-NI
Rubix:798587961000
fabricante:GN 310-10-100-A-NI
EAN:4045525168107





Detalles de producto : GN 310-10-100-A-NI BRAZOS DE PALANCA
Palancas de cambio de plástico / acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | plástico |
| Diámetro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
