ZP3P-25JT2SF-W
Fuelle de 2.5 etapas con accesorio guía - ZP3P-JT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3P-25JT2SF-W
Rubix:799240048000
fabricante:ZP3P-25JT2SF-W



Documentos
Detalles de producto : ZP3P-25JT2SF-W
La serie ZP3P-JT es una ventosa de fuelle para vacío fabricada en caucho de silicona conforme con FDA21CFRSS1772600. La copa de color azul puede distinguirse fácilmente durante las inspecciones de contaminación. El diseño presenta una forma de fuelle con falda delgada que puede adaptarse a variaciones en la altura y el ángulo de la pieza de trabajo, y cuenta con un accesorio guía. El accesorio guía reduce la deformación de la ventosa de fuelle en aplicaciones de transferencia por adsorción de hasta 4G, así como la deformación y la deflexión de las piezas de trabajo. El diseño de la falda de sellado reduce las fugas y ofrece un mejor rendimiento de sellado para película.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 20 - Ø 50 mm Formas: Tipo multifuelles Materiales: Caucho de silicona conforme con FDA21CFRSS1772600 Almohadilla de color azul, con falda de película delgada y nervio de forma especial Con accesorio plano opcional para reducir arrugas.
Información técnica
Atributos
| Material | goma de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días