Referencias
SMC:ZPT4010UN-A6
Rubix:799239557000
fabricante:ZPT4010UN-A6

Documentos
Detalles de producto : ZPT4010UN-A6
Adaptado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones de superficie de adsorción
Cualidades
Tamaños de almohadilla: 2x4, 3,5x7, 4x10 mmFormas: Tipo ovaladoMateriales: Caucho fluorado, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo, NBR, caucho de silicona, caucho de uretanoOpciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de uretano |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días