OREJERAS 33DB PMR 446MHZ NEGRO MONTADAS EN CASCO MTP34400 PELTOR LITECOM

OREJERAS 33DB PMR 446MHZ NEGRO MONTADAS EN CASCO MTP34400 PELTOR LITECOM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000108541
Rubix:798243969000
fabricante:7000108541
EAN:07318640063297
brand logo

Resumen técnico

Indice de la atenuación del sonido (SNR)33 dB
Tipoauriculares
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OREJERAS 33DB PMR 446MHZ NEGRO MONTADAS EN CASCO MTP34400 PELTOR LITECOM


Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom cuentan con radio bidireccional analógica integrada y están disponibles con 38 subcanales que permiten a varios usuarios comunicarse individualmente en el mismo canal.El micrófono dinámico con cancelación de ruido cuenta con transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres, y su toma externa permite conectar un dispositivo móvil u otra radio bidireccional.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom son nuestros resistentes protectores auditivos con radio de comunicación bidireccional analógica integrada y micrófono dinámico con cancelación de ruido. Disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco.

Cualidades

Protección auditiva con radio de comunicación bidireccional analógica integrada;8 canales en la banda PMR de 446 MHz;38 subcanales;El micrófono resistente al agua con cancelación de ruido ofrece transmisión controlada por voz (VOX) para su uso en modo manos libres;Sistema de menú guiado por voz;Función de apagado automático;Indicador claro de nivel de batería;Modelo para acoplar a cascos;Radiocomunicación en la banda de frecuencias PMR de 446 MHz.

Aplicaciones

Ayudan a comunicarse de forma eficaz en entornos muy ruidosos

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)33 dB
Tipoauriculares
Colornegro
780,71 € Sin IVA
/ unidad
944,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días