OREJERAS PELTOR WS LITECOM PRO III PMR446MHZ MT73H7A4D10EU GB
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Orejeras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100153423
Rubix:798766300000
fabricante:7100153423
EAN:07318640068070



Resumen técnico
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
Documentos
Detalles de producto : OREJERAS PELTOR WS LITECOM PRO III PMR446MHZ MT73H7A4D10EU GB
Comuníquese con sus compañeros de trabajo de forma eficiente y eficaz en entornos ruidosos con las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III.Nuestras orejeras incorporan una radio bidireccional analógica y digital para comunicarse con otros usuarios de orejeras. También se pueden integrar en sistemas de radio profesional similares. Los niveles de ruido cambian constantemente en situaciones exigentes. Cuando el nivel de ruido disminuye, puede aumentar el volumen de la función de escucha ambiental para mejorar su percepción del entorno o conversar con compañeros que se encuentren cerca; si el ruido peligroso vuelve, la tecnología dependiente de nivel se activa para volver a proteger su audición.El micrófono con cancelación de ruido resistente al agua cuenta con transmisión controlada por voz para usar en modo manos libres y la conectividad Bluetooth® multipunto permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles para hacer y recibir llamadas sin dejar de trabajar.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento. Integran una radio de comunicación bidireccional programable analógica y digital, función de dependencia de nivel para escucha ambiental, conectividad Bluetooth® multipunto, batería recargable de iones de litio y toma de conexión externa. Están disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco.
Cualidades
Protector auditivo con radio bidireccional preprogramada analógica y digital integrada32 canales preprogramados, 16 canales en PMR analógica y 16 canales en PMR digitalColor de alta visibilidadConectividad Bluetooth® multipunto que permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móvilesMicrófono resistente al agua y con cancelación de ruido
Aplicaciones
Use to help you communicate efficiently in high noise environments
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
| Peso | 1366 g |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1583,39 € Sin IVA
/ unidad
1915,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días